Príchytka so stromčekovým tvarom s malou gradáciou a úzkym stromčekovým tvarom
RYCHLOUPEVNOVAC-RENAULT
Obj. č. 0501167003
EAN 4047376901575
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii.
- Tesné uchytenie v komponente.
Hárky údajov(X)
Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,70-6,70 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-9,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,80 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 7703077444 |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |