Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priezor Typ A

Dverový priezor s kryšt. šošovkou, typ A
KUKATKO DVER.A 170 VCR/MAT BO12 35-55

Obj. č. 0688191009

EAN 4048539282463

Cena za zvolené balenie
Priezor Typ A

Obj. č. 0688191009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kryštalickou šošovkou a 170° zorným uhlom

Širokouhlý výhľad poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami

Upozornenie

Priemer vŕtania: 12 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre dvere s hrúbkou od 35 mm do 55 mm


Možno použiť na všetky bežné vnútorné dvere

Materiál

Mosadz

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

35-55 mm

Povrch

Pochrómované

Stupeň lesku

Matný

Zorné pole

170 Stupeň

Vhodnosť pre priemer otvoru

12 mm

Priemer

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie