V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priezor Typ A
S kryštalickou šošovkou a 170° zorným uhlom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Širokouhlý výhľad poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami
Priemer vŕtania: 12 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre dvere s hrúbkou od 35 mm do 55 mm
Možno použiť na všetky bežné vnútorné dvere
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!