Priezor Typ B
Dverový priezor s kryšt. šošovkou, typ B
KUKATKO DVER.B 200 VCR/MAT BO14 35 -55
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Širokouhlý výhľad poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami
Priemer vŕtania: 14 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre dvere s hrúbkou od 35 do 55 mm
- Možno použiť na všetky bežné interiérové dvere
- Možnosť predĺženia o pribl. 4 – 17mm
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-55 mm |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Matný |
Zorné pole | 200 Stupeň |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 14 mm |
Priemer | 27 mm |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!