Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priezor Typ B
S kryštalickou šošovkou a 200° zorným uhlom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Širokouhlý výhľad poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami
Priemer vŕtania: 14 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre dvere s hrúbkou od 35 do 55 mm
- Možno použiť na všetky bežné interiérové dvere
- Možnosť predĺženia o pribl. 4 – 17mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!