Priezor Typ C
Dverový priezor s kryšt. šošovkou, typ C
KUKATKO DVER.C 200 KLP MS NI BO14 35-55
Obj. č.
0688191031
EAN 4024835180474
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kryštalickou šošovkou
Širokouhlý výhľad
Poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami
Zorné pole: 200° s krytom
Upozornenie
Priemer vŕtania: 14 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre dvere s hrúbkou od 35 do 70 mm
- Možno použiť na všetky bežné interiérové dvere
- Možnosť predĺženia o pribl. 4 – 17mm
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-55 mm |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Vysoký lesk |
Zorné pole | 200 Stupeň |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 14 mm |
Priemer | 27 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!