Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Širokouhlý výhľad
Poskytuje prehľad o celom priestore pred dverami
Zorné pole: 200° s krytom
Priemer vŕtania: 14 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre dvere s hrúbkou od 35 do 70 mm
- Možno použiť na všetky bežné interiérové dvere
- Možnosť predĺženia o pribl. 4 – 17mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!