Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prip. uh. VARIFIX 90°, 4 ot. na rýchloupín. prvok

ANGLCON-PRFL41-90DGR-4LNGHO-POWERKNOB

Obj. č. 0862004050

EAN 4046777426816

Cena za zvolené balenie
Prip. uh. VARIFIX 90°, 4 ot. na rýchloupín. prvok

Obj. č. 0862004050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For attaching C-assembly rails in conjunction with Powerknopf
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Dĺžka (L)

55 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka ramena (LS)

47 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

36 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

20 mm

Hmotnosť

325 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica profilu VARIFIX Power Lock 41 pre všetky profily 41, možno použiť vo vnútornom prostredí

UPINAK POWERKNOB PRFL 41 M10

x 20 ks