Pripojenie hadice s nástrčnou vsuvkou Séria 2000
Nástrčková spojka, hadicová prípojka, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. 6,0MM SAMEC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami
Materiál: oceľ
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 6,0 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 12,0 mm |
Dĺžka (L) | 42 mm |
Povrch | ZN 8 striebro |
Tlak max. | 16 bar |
Prietok | 2100 l/min |