V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pripojenie hadice s nástrčnou vsuvkou Séria 2000
Pre hadice z PVC a hadice na aplikáciu náterov od spoločnosti Würth
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami
Materiál: oceľ
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!