Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pripojenie hadice s nástrčnou vsuvkou Séria 2000

Nástrčková spojka, hadicová prípojka, séria 2000
SPOJKA PNEUMATICKA S2000 9MM

Obj. č. 0699100409

EAN 4052712129483

Cena za zvolené balenie
Pripojenie hadice s nástrčnou vsuvkou Séria 2000

Obj. č. 0699100409

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hadice z PVC a hadice na aplikáciu náterov od spoločnosti Würth

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.


Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami



Materiál: oceľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

9 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

16 mm

Dĺžka (L)

45 mm

Povrch

ZN 8 striebro/ZNNI 10 priehľadná

Tlak max.

16 bar

Prietok

2100 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie