Prírubový kryt GPN 670 Polyetylén (PE-LLD), žltý
Krycia zátka príruby GPN 670
ZATKA PRIRUB GPN 670/DN15 ZLTA
Obj. č. 05986715
EAN 4047376678989
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Na ochranu prírub v súlade s normou DIN EN 12351. Vhodná pre PN 10 až PN 400 a DN 10 až DN 250 v súlade s normou DIN 2501, časť 1, americká národná norma ANSI B 16.5, britské normy BS 4504 a BS 1560. Vhodná taktiež pre BASF, podniková norma 14-150.
Univerzálna:
Rebrovanie premosťuje väčšie tolerancie.
Dodatočné informácie:
Utesnenie otvorov a prekrytie tesniacich otvorov a otvorov na skrutky. Zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť | 15 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch | 1/2 palca |
Vonkajší priemer (A) | 90 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 10-19 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 670 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |