Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Articulate telescopic ladder

Teleskopický rebrík Alu Profi je kĺbový hliníkový rebrík, ktorý sa vysúva po priečkach a zloží sa do kompaktného balíka. Vďaka lamelovým kĺbom ho postavíte ako oporný (prístavný) rebrík k stene, ako dvojitý rebrík na státie – ľudovo štafle – aj ako schodiskový rebrík s rôzne dlhými ramenami. Pracovnú výšku meníte rastrovými rukoväťami v rozstupe priečok, takže jeden rebrík nahradí niekoľko klasických.

Ocenia ho elektrikári, kúrenári, sadrokartonári, montážnici reklamy a klimatizácií, správcovia budov aj údržbári, ktorí prechádzajú medzi zákazkami a potrebujú rebrík, ktorý sa zmestí do dodávky alebo do batožinového priestoru. Uplatní sa pri práci v schodiskách, úzkych chodbách a všade, kde nie je miesto na dlhý nedelený rebrík.

Použitie a vlastnosti

Silnou stránkou kĺbového teleskopického rebríka je premenlivosť. Rebrík rozložíte podľa toho, čo práve robíte, a po skončení ho zložíte na dĺžku, ktorú unesie jeden človek.
  • Oporný rebrík – vysunutý na plnú dĺžku a opretý o stenu, napríklad pri montáži svietidiel alebo kontrole fasády.
  • Dvojitý (stojaci) rebrík – zložený do tvaru A, stojí voľne v priestore bez opory.
  • Schodiskový rebrík – ramená sa nastavia rôzne dlho, takže rebrík bezpečne stojí aj na schodoch.
  • Preprava a skladovanie – zasunutím a sklopením sa zmenší na zlomok pracovnej dĺžky, čo šetrí miesto v aute aj v sklade.

Technické parametre

  • Materiál: priečky aj bočnice z hliníkového pretlačovaného profilu – nízka hmotnosť pri dobrej stabilite proti priehybu.
  • Spoj priečka – bočnica: štvornásobné lemovanie, respektíve zalisovanie, čo dáva rebríku vysokú tuhosť v krute.
  • Kĺby: stabilné lamelové bezpečnostné kĺby, ktoré po nastavení automaticky zapadnú.
  • Nastavenie výšky: robustné rastrové rukoväte, krok nastavenia zodpovedá rozstupu priečok.
  • Priečky: ryhovaný povrch proti pošmyknutiu obuvi.
  • Pätky: dvojkomponentné protišmykové pätky; pri opotrebení sa dajú vymeniť.
  • Norma: v kombinácii s poistkou proti preklopeniu, ktorá zabezpečí požadovanú šírku postoja, rebrík vyhovuje norme STN EN 131.
Konkrétne dĺžky, počty priečok a nosnosť nájdete pri jednotlivých vyhotoveniach vo výpise vyššie a v technickom liste. Ďalšie varianty sú v nadradenej kategórii teleskopický rebrík.

Na čo si dať pozor

Pred každým výstupom skontrolujte, či všetky kĺby počuteľne zapadli a či sú rastrové rukoväte zaistené v rovnakej polohe na oboch bočniciach. Rebrík stavajte na pevný a rovný podklad; na mäkkej zemine podložte pätky doskou. Nikdy nestúpajte na posledné priečky a nevykláňajte sa nabok – ťažisko udržte medzi bočnicami.
Opotrebované alebo chýbajúce pätky vymeňte, kým rebrík nezačne kĺzať; nájdete ich v kategórii náhradná pätka pre hliníkový rebrík, ostatné diely v sekcii náhradné diely na rebríky. Ak pracujete dlhší čas na jednom mieste, pohodlnejší býva viacúčelový rebrík s pracovnou plošinou alebo klasický hliníkový dvojitý rebrík s priečkami. Kompletný prehľad ponúka kategória rebríky a schody; na vynesenie náradia hore sa hodí taška na náradie.

Časté otázky (FAQ)

Na čo sa používa teleskopický kĺbový rebrík?
Slúži tam, kde je potrebný jeden rebrík na viac situácií. Vysunutý funguje ako oporný rebrík k stene, zložený do tvaru A ako voľne stojaci dvojitý rebrík a s rôzne dlhými ramenami sa postaví aj na schodisko. Využívajú ho montážne firmy, elektrikári, kúrenári a údržbári, ktorí denne menia pracovisko.
Ako sa nastavuje výška teleskopického rebríka?
Bočnice sa vysúvajú po priečkach a poloha sa zaisťuje rastrovými rukoväťami, takže výšku meníte v kroku, ktorý zodpovedá rozstupu priečok. Kĺby po rozložení automaticky zapadnú. Pred výstupom vždy skontrolujte, či sú obe bočnice nastavené rovnako a či je zaistenie počuteľne zacvaknuté.
Dá sa hliníkový rebrík opraviť?
Bežné opotrebenie sa rieši výmenou dielov – najčastejšie protišmykových pätiek, ktoré sa obrusujú a strácajú prídržnosť. Náhradné pätky a ďalšie diely sú v ponuke samostatne. Poškodené priečky, ohnuté bočnice alebo vôľu v kĺboch však opraviť nemožno; taký rebrík vyraďte z používania.