Typy a varianty kombinovaných klieští
Sortiment tejto kategórie sa delí podľa toho, akú prácu majú kliešte zvládať:
- Klasické kombinačky – univerzálny typ na uchopenie, držanie, otáčanie a štípanie mäkkých aj tvrdých drôtov pri montáži a údržbe.
- Kombinované kliešte VDE – izolované prevedenie s dvojvrstvovou rukoväťou, určené na prácu na elektrických zariadeniach pod napätím.
- Silové kombinačky – kraftové prevedenie s upraveným kĺbom a pákovým pomerom, ktoré zníži potrebnú silu ruky pri štípaní tvrdého drôtu.
- Silové kombinačky VDE – kombinácia oboch prístupov pre elektrikárov, ktorí strihajú hrubšie vodiče priamo v rozvádzači.
- Zahnuté prevedenie – zmenený uhol hlavy odľahčuje zápästie a predlaktie pri dlhej opakovanej práci.
Technické parametre a vyhotovenie
Pri kombinovaných kliešťach rozhodujú o životnosti materiál, spracovanie britov a rukoväť. Všímajte si:
- Norma – kombinačky sa vyrábajú podľa DIN ISO 5746, izolované modely podľa IEC 60900.
- Materiál – kovaná nástrojová oceľ s brúsenými a chrómovanými plochami, ktorá odoláva korózii aj v dielni s vlhkým vzduchom.
- Brity – indukčne kalené precízne ostrie znesie strihanie tvrdého drôtu bez toho, aby sa vylámalo.
- Rukoväť – dvojzložková (2K) protišmyková rukoväť s úzkym golierom zlepšuje prenos sily a nekĺže ani v mastných rukách.
- Dĺžka – kratšie kliešte sa lepšie zmestia do vrecka pracovných nohavíc, dlhšie poskytnú väčšiu páku.
Ako vybrať kombinačky
Začnite od materiálu, ktorý budete najčastejšie strihať. Na mäkký viazací drôt a lankové vodiče stačí štandardné prevedenie; na klavírny drôt, pružinovú oceľ alebo hrubšie klince siahnite po silovej verzii. Elektrikár, ktorý pracuje na živých obvodoch, potrebuje izolované kliešte VDE – bežné kombinačky s obyčajným plastovým návlekom na to určené nie sú.
Druhé kritérium je ergonómia. Ak kliešte držíte v ruke celú zmenu, oplatí sa mäkšia 2K rukoväť a prípadne zahnutá hlava. Tretie kritérium je veľkosť: do montážnej brašne k elektroinštalácii sa hodí kratší model, pri práci na oceľovej konštrukcii poslúži dlhší. Pri poškodenej izolácii rukoväte alebo vyštrbených britoch kliešte vyraďte – opravovať sa neoplatí a pri elektrike je to bezpečnostné riziko.
Použitie v praxi
Kvalita Würth
Kombinačky Würth sú stavané na dennú prevádzku na stavbe a v dielni: kovaná oceľ, indukčne kalené brity, brúsený a chrómovaný povrch a rukoväť, ktorá drží aj v rukavici. Kategória je súčasťou skupiny
ručné náradie.
Časté otázky (FAQ)
Na čo sa používajú kombinačky?
Kombinované kliešte zvládnu tri operácie naraz. Ryhovanými čeľusťami uchopíte a podržíte skrutku, klinec alebo plochý diel, profilovaným okom v strede otočíte okrúhly materiál, napríklad závitovú tyč či rúrku, a bočnými britmi odstrihnete mäkký aj tvrdý drôt a káble. Vďaka tomu nahradia pri bežnej montáži viacero špecializovaných klieští.
Aký je rozdiel medzi kombinačkami a silovými kombinačkami?
Silové (kraft) prevedenie má upravenú geometriu kĺbu a väčší pákový pomer, takže na prestrihnutie rovnakého drôtu potrebujete menšiu silu ruky. Hodí sa tam, kde sa strihá tvrdý pružinový alebo klavírny drôt a hrubšie vodiče. Klasické kombinačky sú ľahšie a subtílnejšie, čo je výhoda pri práci v stiesnenom priestore.
Ako vybrať kombinačky pre elektrikára?
Pre prácu na zariadeniach pod napätím sú určené výhradne izolované kliešte VDE vyrobené a skúšané podľa IEC 60900. Poznáte ich podľa dvojfarebnej izolácie rukovätí – ak presvitá spodná vrstva, kliešte treba vyradiť. Bežné kombinačky s natiahnutým plastovým návlekom ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neposkytujú.
Dá sa kombinačkami strihať pletivo a klince?
Mäkké viazacie drôty a tenšie pletivo prestrihnete bez problémov. Kalené klince, betonárske drôty a pružinovú oceľ strihajte len silovým prevedením a čo najbližšie ku kĺbu, kde je páka najväčšia. Strihanie tvrdého materiálu špičkou britov vedie k vyštrbeniu ostria a kliešte tým trvalo znehodnotíte.
Ako sa starať o kombinované kliešte?
Kĺb občas kvapnite olejom a kliešte utrite dosucha, aby brúsené a chrómované plochy nekorodovali. Nepoužívajte ich ako kladivo ani ako páčidlo – kalená hlava je krehká a môže prasknúť. Kliešte s vôľou v kĺbe, vyštrbenými britmi alebo poškodenou izoláciou rukoväte nahraďte novými.