Čo nájdete v kategórii kužeľových záhlbníkov
Sortiment je členený podľa rezného materiálu a podľa konštrukcie nástroja. Na bežnú konštrukčnú oceľ, meď, hliník a plasty postačí
kužeľový záhlbník z rýchloreznej ocele HSS. Pri nehrdzavejúcej oceli a húževnatých zliatinách, kde rezná hrana trpí teplom, je vhodnejší
kužeľový záhlbník HSS-Co legovaný kobaltom. Na šedú liatinu, tvrdené povrchy a abrazívne kompozity sú určené
kužeľové záhlbníky zo spekaného karbidu. Konštrukčne sa odlišuje
záhlbník s priečnym otvorom, ktorý vedie špony stredom nástroja a beží veľmi pokojne, a
nástrčný záhlbník nasadený na vodiaci tŕň, ktorý sa opiera o už hotový otvor a drží súosovosť. Kto zahlbuje viac priemerov za sebou, ocení
sortimenty kužeľových záhlbníkov v kazete;
základnú skupinu záhlbníkov a kužeľových záhlbníkov dopĺňa
zarovnávací záhlbník na valcové zahĺbenie pod hlavy skrutiek s vnútorným šesťhranom, medzi montérmi známych ako imbusy. Celá skupina patrí pod
záhlbníky a odihľovače v rámci
obrábania materiálu.
Ako vybrať kužeľový záhlbník
Rozhodnite sa v štyroch krokoch. Najprv podľa spojovacieho prvku: pre metrické zápustné skrutky a vruty do dreva potrebujete 90°, pre čisté odhrotovanie otvoru 60°, pre nity do plechu 120°. Potom podľa obrábaného materiálu – HSS na oceľ do bežnej pevnosti, HSS-Co na nehrdzavejúce a žiarupevné materiály, karbid na liatinu a tvrdé abrazívne hmoty. Tretím kritériom je najväčší priemer zahĺbenia: musí byť väčší než priemer hlavy skrutky, inak sa hlava nedotiahne zarovno. Posledným je uchytenie – valcová stopka do skľučovadla, šesťhranná 1/4" do rýchlovýmenného držiaka na aku vŕtačke, kužeľová stopka Morse pri veľkých priemeroch a stojanových vŕtačkách. V tenkom plechu a plastoch dajte prednosť jednozubému nástroju.
Technické parametre
- Vrcholové uhly: 90° pre zápustné skrutky, 60° na odhrotovanie a navádzanie, 120° pre nity a plechové spoje.
- Rezný materiál: HSS, HSS-Co (rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom), spekaný karbid.
- Úprava reznej časti: brúsená bez povlaku, nitridovaná alebo s tvrdým povlakom typu TiN či TiAlN, ktorý znižuje trenie a nalepovanie materiálu.
- Uchytenie: valcová stopka, šesťhranná stopka 1/4", kužeľová stopka Morse.
- Počet zubov: jeden zub pre jemný rez a menej vibrácií, tri zuby pre vyššiu stabilitu a trvanlivosť.
- Typické vonkajšie priemery podľa DIN 335: 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 – 25 mm.
- Súvisiace normy: DIN 335 pre trojzubé kužeľové záhlbníky, DIN 334 pre záhlbníky 60° s kužeľovou stopkou, DIN 7991 a ISO 10642 pre hlavy zápustných skrutiek s vnútorným šesťhranom.
Použitie v praxi
Zahlbuje sa výrazne nižšími otáčkami ako sa vŕta a so stálym, nie trhaným prísuvom – vysoké otáčky rozkmitajú nástroj a výsledkom je trojhranný tvar namiesto kruhového kužeľa. Nehrdzavejúcu oceľ chlaďte reznou pastou alebo emulziou a prísuv skôr zvýšte, aby zub stále rezal a materiál sa pod ním nevytvrdzoval. Pri tenkom plechu podložte diel plným materiálom, inak sa okraj otvoru vtiahne dovnútra. Hĺbku kontrolujte nasucho priloženou skrutkou: hlava má byť zarovno s povrchom alebo nepatrne pod ním, nikdy nad ním.
Časté otázky (FAQ)
Aký uhol má mať kužeľový záhlbník na zápustné skrutky?
Pre metrické skrutky so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom podľa DIN 7991 alebo ISO 10642 a pre väčšinu vrutov do dreva platí vrcholový uhol 90°. Uhol 60° je určený na odhrotovanie a navádzanie, uhol 120° na nitované plechové spoje. Ak uhol záhlbníka nesúhlasí s uhlom hlavy, hlava sa dotkne len po hrane a spoj nesedí na celej ploche.
Aký je rozdiel medzi záhlbníkom HSS a HSS-Co?
HSS je bežná rýchlorezná oceľ a stačí na konštrukčnú oceľ, meď, hliník, plasty aj drevo. HSS-Co má v zliatine kobalt, ktorý zvyšuje odolnosť reznej hrany proti teplu a opotrebeniu, takže nástroj vydrží obrábanie nehrdzavejúcich ocelí A2 a A4, húževnatých zliatin a prácu bez chladenia. Za vyššiu cenu dostanete dlhšiu životnosť práve v týchto materiáloch; na mäkkú oceľ je to zbytočná investícia.
Prečo mi záhlbník vyreže trojhranné zahĺbenie namiesto kruhového?
Je to typický dôsledok chvenia nástroja: vysoké otáčky, malý prísuv, vôľa v skľučovadle alebo nedostatočne upnutý diel. Znížte otáčky, pritlačte rovnomerne a bez prerušovania a diel upnite natvrdo. V mäkkom a tenkom materiáli pomôže záhlbník s priečnym otvorom alebo jednozubý nástroj.
Na čo sa používa nástrčný záhlbník?
Nástrčný záhlbník sa nasadzuje na vodiaci tŕň alebo čap, ktorý zapadne do už vyvrtaného otvoru a vedie nástroj presne v jeho osi. Používa sa tam, kde musí byť zahĺbenie dokonale súosové s otvorom – pri opracovaní dier v prírubách, pri úprave existujúcich otvorov v konštrukciách a pri sériovom zahlbovaní, keď sa nástroj nemá kam vychýliť a hĺbka ostáva rovnaká na každom diele.