Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Drill bits, metal

Vrtáky do kovu sú nástroje s kužeľovým hrotom a špirálovými drážkami, ktoré odvádzajú trieskou z otvoru. Práve odvod triesky odlišuje vrták do kovu od vrtáka do dreva alebo muriva a rozhoduje o tom, či otvor vyjde presne a či nástroj vydrží. V kategórii nájdete špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele HSS, kobaltové vrtáky HSCo na nerez a tvrdé ocele, stupňovité vrtáky do plechu, jadrové vrtáky aj strediace vrtáky.

Kov sa vŕta prakticky v každom remesle – v zámočníctve a strojárskej výrobe, v autoservise a karosárni, pri montáži vzduchotechniky a elektroinštalácií aj v inštalatérstve. Podľa toho sa líšia aj nároky: raz ide o rýchle prevŕtanie tenkého plechu ručnou vŕtačkou, inokedy o presnú dieru v konštrukčnej oceli na stojanovej vŕtačke.

Čo nájdete v kategórii Vrtáky do kovu

Kategória je rozdelená podľa typu nástroja, aby ste sa dostali priamo k tomu, čo potrebujete:

Typy a varianty podľa materiálu vrtáka

Označenie na stopke hovorí, z čoho je vrták a akú má povrchovú úpravu:
  • HSS-R – rýchlorezná oceľ s valcovaným povrchom, montážny vrták do bežnej konštrukčnej ocele
  • HSS-G – brúsený povrch, presnejší hrot a dlhšia životnosť
  • HSS-Ti – povlak z nitridu titánu, vyššia odolnosť proti opotrebeniu
  • HSCo – rýchlorezná oceľ s obsahom kobaltu, znáša vyššie teploty; vhodná na nerez, žiaruvzdorné ocele a titán
  • VHM – celotvrdokovové vyhotovenie na náročné materiály a stroje
Rozmery a tvar sú dané normami: DIN 338 pre štandardnú dĺžku, DIN 340 pre dlhé vrtáky na hlboké otvory, DIN 1897 pre krátke vyhotovenie do stiesnených miest, DIN 1869 pre extra dlhé a DIN 345 pre kužeľovú stopku. Strediace vrtáky sa dodávajú podľa DIN 332, DIN 333 a DIN 1412C. Bežné vrcholové uhly sú 118° a 130° – ostrejší hrot 130° lepšie zaberá do tvrdších materiálov.

Ako vybrať vrták do kovu

O výbere rozhodujú tri veci. Materiál: do ocele s pevnosťou približne do 1000 N/mm² a do liatiny stačí HSS, pri nereze a oceliach do zhruba 1200 N/mm² siahnite po kobaltovom vrtáku. Stroj: nie každý HSS vrták je určený do vŕtačky so zapnutým príklepom – na kov príklep vypnite. Priemer a dĺžka: krátke vyhotovenie je tuhšie a menej sa rozbieha, dlhé použite len tam, kde sa inak nedostanete. Kvalitné vrtáky do kovu poznáte aj podľa toho, že sú farebne a typovo označené (RN, RH, RW), takže hneď vidíte, na aký materiál patria.

Použitie v praxi

Miesto najprv naznačte jamkovačom alebo strediacim vrtákom, inak hrot ujde. Otáčky voľte tým nižšie, čím je priemer väčší a materiál tvrdší, a chlaďte – suché vŕtanie nerezu zničí ostrie za pár sekúnd. Tlak držte plynulý: keď vrták prestane rezať a začne šúchať, kalí sa a stráca tvrdosť. Pri plechu podložte materiál drevom, aby sa okraj otvoru neroztrhal, a hranu potom odhrotujte.
Na iné materiály máme samostatné kategórie – vrtáky do dreva, vrtáky do kameňa a vŕtacie korunky na veľké priehlbne. Ak namiesto vŕtania potrebujete rezať alebo obrábať, pozrite pílový kotúč na kov alebo kategóriu frézovanie.

Kvalita Würth

Vrtáky dodávame jednotlivo aj v systémových kazetách, takže máte v aute alebo v dielni kompletný rad priemerov po ruke. K materiálom a povrchovým úpravám nájdete údaje priamo pri každom vyhotovení.

Časté otázky (FAQ)

Aký vrták do kovu použiť na nerez?
Na nerezovú oceľ sa hodí kobaltový vrták HSCo. Kobalt zvyšuje odolnosť rýchloreznej ocele proti teplu, ktoré pri vŕtaní nerezu vzniká vo veľkom. Vŕtajte nízkymi otáčkami, plynulým tlakom a s chladením. Bežný nepovlakovaný HSS vrták nerez zvládne len obmedzene a rýchlo stratí ostrie.
Aký je rozdiel medzi špirálovým a jadrovým vrtákom?
Špirálový vrták zreže celý objem materiálu v otvore, jadrový vrták vyfrézuje iba prstenec po obvode a stred zostane ako jadro. Pri väčších priemeroch je preto jadrové vŕtanie rýchlejšie, presnejšie a menej zaťažuje stroj. Špirálový vrták je univerzálnejší a použiteľný v bežnej ručnej vŕtačke.
Na čo sa používa stupňovitý vrták?
Stupňovitý vrták, ľudovo „stromček“, spája viac krokov do jedného nástroja: centruje, navŕta, rozvŕta na väčší priemer a zároveň odhrotí hranu. Používa sa hlavne na tenké plechy, rúrky a profily, kde by bežný vrták trhal okraj otvoru. Jedným nástrojom tak pokryjete celý rad priemerov.
Čo znamená označenie HSS, HSCo a HSS-Ti?
HSS je rýchlorezná oceľ, základný materiál vrtákov do kovu. HSCo je rýchlorezná oceľ s prídavkom kobaltu – lepšie znáša teplo, preto sa používa na nerez a tvrdšie ocele. HSS-Ti označuje vrták s povlakom nitridu titánu, ktorý zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu. Písmená RN, RH a RW dopĺňajú, na aký druh materiálu je vrták určený.