Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Spiral-flute stepped drill bit

Stupňovitý vrták špirálový je nástroj s odstupňovanými priemermi po dĺžke, ktorým vyvŕtate niekoľko rôznych priemerov jediným vrtákom bez toho, aby ste ho museli meniť. Špirálová geometria medzi jednotlivými stupňami odvádza triesku plynulejšie než klasický kužeľový stupňovitý vrták, takže rez je pokojnejší a otvor vychádza kruhový a bez otrepov.

Používajú ho elektrikári pri vŕtaní rozvádzačov, krabíc a káblových priechodiek, klampiari a karosári pri plechoch, kuriči a inštalatéri pri prestupoch rúr a strojári pri rozširovaní existujúcich otvorov. V dielni sa mu hovorí aj šúpací alebo kužeľový vrták. Kategória spadá pod vrtáky do kovu.

Použitie a vlastnosti

Vŕtanie prebieha po stupňoch: hrot sa sám vystredí, prvý stupeň vytvorí otvor a každý ďalší ho postupne rozšíri. Materiál sa neodoberá naraz, ale postupne sa odlupuje, preto sa vrták nezahryzáva a nevytrháva tenký plech. Zároveň hrana posledného použitého stupňa otvor odhrotí, takže odpadá samostatné zahĺbenie.
  • plechy z ocele, nerezu, hliníka a farebných kovov,
  • rozvádzače, rozvodné skrine, prístrojové skrinky a káblové priechodky,
  • rúry a profily pri vzduchotechnike a vykurovaní,
  • plasty a plexisklo, kde bežný špirálový vrták taví okraj alebo materiál praskne,
  • rozšírenie a úprava už existujúcich otvorov na presný priemer.
Vyhotovenia s technológiou SMART STEP majú tvarovanú reznú geometriu v prechodoch medzi stupňami a sú určené na bežné materiály do hrúbky približne 3,5 mm; variant Deepcut s povlakom AlCrN zvláda aj hrubšie diely z konštrukčnej ocele, liatiny, hliníka, mosadze, bronzu, plexiskla, plastu a dreva.

Technické parametre

  • Materiál nástroja: rýchlorezná oceľ HSS, náročnejšie aplikácie HSCo (kobaltová).
  • Povrchová úprava: bez povlaku, AlTiN alebo TiAlN a NANOPROTECT – povlak znižuje trenie, odoláva teplu a predlžuje životnosť najmä v nereze.
  • Rozsah priemerov: bežné odstupňovania 4–12, 4–20, 6–30, 6–37, 6–39 a 6–40,5 mm.
  • Odstupňovanie: spravidla po 1 mm alebo po 2 mm; dôležitá je aj výška jednotlivých stupňov, ktorá určuje maximálnu hrúbku vŕtaného materiálu.
  • Normy: profesionálne vyhotovenia podľa DIN 8374, DIN 8377 a DIN 8378.
  • Stopka: valcová alebo šesťhranná; šesťhranná stopka nepreklzáva v skľučovadle a nasadíte ju aj do rýchloupínacieho držiaka.
  • Značenie stupňov: laserovo popísané priemery na tele vrtáka.

Na čo si dať pozor

Stupňovitý vrták pracuje pri nižších otáčkach, než sa na prvý pohľad zdá – čím väčší priemer, tým pomalšie. Vysoké otáčky prepália reznú hranu, najmä v nereze. Vŕtajte s rovnomerným prítlakom a nepretáčajte vrták cez posledný stupeň, ktorý potrebujete. Tenký plech vždy podložte drevom alebo ho upnite, inak sa rozvibruje. Pri oceli a nereze používajte chladiacu a reznú emulziu a triesku priebežne odstraňujte. Na sériové vŕtanie jedného priemeru do plechu je hospodárnejší vrták do plechu, na hlboké otvory v plnom materiáli špirálový vrták do kovu a na veľké priemery v hrubom materiáli jadrový vrták do kovu. Ak nástroj kĺže po hladkom povrchu, nakerňujte alebo použite strediaci vrták do kovu. Klasické vyhotovenie bez špirály nájdete v kategórii stupňovitý vrták, povlakovanú verziu v podkategórii špirálový stupňovitý vrták HSS AlTiN SMART STEP.

Časté otázky (FAQ)

Na čo sa používa stupňovitý špirálový vrták?
Na vŕtanie a rozširovanie otvorov v tenkostennom materiáli, kde sa priemery menia – v plechu, rúrkach, profiloch, rozvádzačoch, plastoch a plexiskle. Jedným nástrojom pokryjete celý rozsah priemerov, ktorý vrták ponúka, a otvor zostane kruhový a prakticky bez otrepov. Práve preto ho vo výbave nájdete u elektrikárov, karosárov, klampiarov a montážnikov vzduchotechniky.
Aký je rozdiel medzi stupňovitým a špirálovým stupňovitým vrtákom?
Klasický stupňovitý vrták má priame drážky, kým špirálové vyhotovenie má medzi stupňami tvarovanú, zakrivenú reznú geometriu. Tá lepšie odvádza triesku, znižuje vibrácie a potrebný prítlak, takže rez je pokojnejší a hrana otvoru čistejšia. Špirálový typ preto lepšie znáša tvrdšie materiály a rýchlejšiu prácu, cena je však vyššia.
Ako vybrať stupňovitý vrták na nerez?
Voľte vyhotovenie z HSS alebo HSCo s povlakom typu AlTiN či TiAlN, ktoré odoláva teplu a odieraniu. Rozhodujúca je aj hrúbka materiálu – porovnajte ju s výškou jednotlivých stupňov. Pri práci znížte otáčky, používajte reznú emulziu a udržujte stály prítlak. Nerez sa pri prerušovanom reze spevňuje a vtedy vrták prestane brať.