Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Ratchet wrenches

Račňové kľúče sú skrutkovacie kľúče so zabudovaným račňovým mechanizmom: v jednom smere prenášajú krútiaci moment, v opačnom sa hlava voľne pretáča. Skrutku alebo maticu tak doťahujete plynulo, bez toho, aby ste kľúč po každom pootočení skladali a znova nasadzovali. Práve to je pri práci v stiesnenom priestore, kde sa dá pohnúť len o pár stupňov, hlavný dôvod, prečo si remeselníci račňový kľúč (ľudovo račňu) obľúbili.

Kategória zahŕňa račňové očko-vidlicové kľúče, obojstranné očkové prevedenia s račňou aj špeciálne typy s výkyvnou hlavou a s viacprofilovým očkom. Nasadenie majú predovšetkým autoservisy a nákladná technika, strojári a údržbári, montážnici oceľových konštrukcií, vzduchotechniky a lešenári. Sú súčasťou širšej ponuky ručného náradia.

Typy a varianty

  • Račňový očko-vidlicový kľúč – najrozšírenejší typ. Vidlicová strana povoľuje a nasadzuje sa aj z boku, očková strana s račňou doťahuje. Rovné, štíhle telo prejde aj popri hadiciach a káblových zväzkoch.
  • Račňový obojstranný očkový kľúč – račňa na oboch koncoch, každý koniec s inou veľkosťou. Očko obopne hlavu skrutky po celom obvode, takže hrany nezaobľuje.
  • Prevedenie s výkyvnou (kĺbovou) hlavou – hlava sa nakláňa, čím sa dostanete k skrutkám schovaným za prekážkou, napríklad pod krytmi a v motorovom priestore.
  • Multiprofilové očko – zaberá na viacero druhov hláv (šesťhran, dvanásťhran a ďalšie profily) a tlačí na plochy, nie na hrany.
  • Prevedenie s prídržným krúžkom – drží spojovací materiál v očku, čo oceníte pri práci nad hlavou a pri kontramaticiach.
  • Lešenárska račňa – s kužeľovým tŕňom na vyrovnávanie otvorov a spravidla s dvomi veľkosťami; typické náradie lešenárov a stavačov tribún.
Väčšina profesionálov nepoužíva jeden kľúč, ale zostavu veľkostí. Sada v roletovom držiaku alebo v module do zásuvky dielenského vozíka drží kľúče v poradí a hneď vidno, ktorý chýba. Kto pracuje striedavo na strojoch a vozidlách, siahne aj po kombinácii metrických a palcových veľkostí. Pri jemnej mechanike, elektronike a montáži rozvádzačov sa uplatnia menšie veľkosti s hlbšie vyhnutým telom, ktoré sa dostanú k nízko uloženým spojom bez demontáže okolitých dielov.

Ako vybrať račňový kľúč

Pri výbere sa riaďte týmito parametrami:
  • Veľkosť kľúča – metrický alebo palcový rad. Metrické veľkosti pokrývajú bežné šesťhranné skrutky a matice, palcové potrebujete pri americkej a niektorej poľnohospodárskej technike.
  • Jemnosť ozubenia – čím viac zubov, tým menší uhol potrebný na jedno preskočenie račne. V tesnom priestore je to rozhodujúci údaj.
  • Materiál a povrch – chróm-vanádiová oceľ je štandard pre profesionálne kľúče; matné a fosfátované povrchy menej odrážajú svetlo a lepšie držia v mastných rukách.
  • Normy – rozmery a tvar bežných očko-vidlicových kľúčov vychádzajú z DIN 3113 A a ISO 3318 a ISO 7738.
  • Tvar tela – rovné, ploché alebo hlboko vyhnuté (kolienkové) prevedenie podľa toho, či potrebujete odstup od povrchu, alebo naopak čo najmenšiu stavebnú výšku.
  • Prepínanie smeru – páčka alebo prepínač na hlave umožňuje zmeniť chod bez otočenia kľúča.

Použitie v praxi

Račňa nie je náradie na uvoľňovanie zadretých spojov. Zaseknutú skrutku najprv povoľte pevným očkovým kľúčom alebo nástrčným kľúčom s dlhou pákou a račňový kľúč nasaďte až na vytáčanie a doťahovanie – mechanizmus s jemným ozubením nie je stavaný na rázy a predlžovanie páky rúrkou. Vidlicovou stranou nikdy nedoťahujte na doraz, hrany matice sa oblizujú práve tam. Ak sa už hlava skrutky poškodila, pomôže vyťahovač skrutiek v súprave.
V autoservise sa račňový kľúč používa pri výmene náhonových remeňov, výfukových prírub, tlmičov aj pri servise podvozku; ku klasike patrí aj špecializovaný kľúč na olejové filtre. Na stavbe a v priemyselnej údržbe ho dopĺňajú kombinované kliešte, čiže kombinačky, pri elektroinštalácii samonastavovacie odizolovacie kliešte a sortiment náradia pre elektro v kufri. Ak ide o skrutkovanie do materiálu so strhnutým závitom, riešením sú samorezné závitové vložky.
O životnosť sa staráte jednoducho: kľúč po práci utrite, nenechávajte ho v odmasťovacom kúpeli a mechanizmus chráňte pred pieskom a betónovým prachom. Zanesená račňa začne preskakovať a vtedy už hrozí, že sa pri záťaži pretočí naprázdno.

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi račňovým a klasickým kľúčom?
Klasický očkový alebo vidlicový kľúč musíte po každom pootočení zložiť a nasadiť znova. Račňový kľúč má v hlave ozubený mechanizmus, ktorý v jednom smere prenáša silu a v druhom sa voľne pretáča, takže kľúč zo skrutky nesnímate. Ušetrí čas hlavne pri dlhých závitoch a v miestach, kde sa dá pohnúť len o pár stupňov.
Ako sa prepína smer otáčania na račňovom kľúči?
Väčšina prevedení má na hlave malú páčku alebo prepínač, ktorým prehodíte chod z doťahovania na povoľovanie. Pri jednoduchších modeloch bez prepínača sa smer mení otočením kľúča na druhú stranu. Prepínač prehadzujte vždy naprázdno, nie pod zaťažením – inak zbytočne namáhate západky ozubenia.
Dá sa račňovým kľúčom povoľovať zadretá skrutka?
Neodporúča sa. Račňový mechanizmus má drobné zuby a rázové alebo extrémne zaťaženie ho poškodí. Zadretý spoj najprv nastriekajte odhrdzovačom, nechajte pôsobiť a povoľte pevným očkovým alebo nástrčným kľúčom s dostatočnou pákou. Račňový kľúč nasaďte až potom, na rýchle vytočenie a spätné doťahovanie.
Načo slúži račňový kľúč s výkyvnou hlavou?
Hlava sa dá nakloniť voči telu kľúča, takže sa dostanete k spojom schovaným za prekážkou alebo pod uhlom – typicky v motorovom priestore, pri kúrení a klimatizácii či v interiéri vozidla. Nevýhodou je nižšia únosnosť v krajných polohách, preto ňou doťahujte citlivo a bez predlžovania páky.