Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Rivet nut setting pliers set

Nitovacie kliešte na matice, presnejšie montážne kliešte na nitovacie matice, slúžia na osadenie závitovej nitovacej matice do tenkého materiálu, kde sa nedá rezať plnohodnotný závit. Matica sa nasunie na závitový tŕň, vloží do predvŕtaného otvoru a stlačením ramien sa jej telo stlačí a natvaruje na odvrátenej strane. Vo výsledku máte v plechu, profile alebo rúrke pevný skrutkovateľný závit prístupný len z jednej strany.
Náradie využívajú karosári a autoservisy, výrobcovia nadstavieb a prívesov, zámočníci, montážnici oceľových konštrukcií, elektrotechnici pri montáži rozvádzačov aj stavební montážnici. Sady sa dodávajú s kliešťami, sadou závitových tŕňov a náustkov vo viacerých veľkostiach, zvyčajne v systémovom kufri. Súvisiacim spotrebným materiálom sú nitovacie matice a nitovacie skrutky.
Použitie a vlastnosti
Nitovacie matice riešia typický problém tenkostenných konštrukcií: závit v plechu s malou hrúbkou nedrží, prístup z druhej strany často nie je možný a navarovanie by zdeformovalo alebo znehodnotilo povrchovú úpravu. Osadenie kliešťami je studený proces – nepoškodí zinok ani lak a hodí sa aj tam, kde sa nesmie zvárať.
  • uchytenie dielov na karosériu, nadstavbu alebo príves
  • montáž komponentov do rozvádzačov, skríň a krytov
  • závitové body v hliníkových a oceľových profiloch
  • opravy, kde sa pôvodný závit strhol a nie je prístup zozadu
  • uchytenie v plaste a v kompozitných dieloch pri vhodnom type matice
Ručné kliešte sú vhodné na servis a menšie série. Pri veľkom počte kusov denne sa oplatí prejsť na akumulátorové alebo pneumatické náradie, ktoré šetrí ruky a drží konštantnú silu. Ak potrebujete klasické slepé nity, siahnite po ručných nitovacích kliešťach; na natrvalo privarené závity slúžia navarovacie matice.
Technické parametre
  • Rozsah závitov – najbežnejšie sady pokrývajú metrický rad od M4 vyššie, pričom väčšie ručné vyhotovenia zvládajú aj M12. Rozsah nájdete vždy v popise konkrétnej sady.
  • Vymeniteľné tŕne a náustky – pre každý závit patrí zodpovedajúci tŕň a náustok. Sady s rýchlovýmenným systémom umožnia prezbrojenie bez kľúča.
  • Nastavenie zdvihu – určuje, ako veľmi sa matica stlačí; nastavuje sa podľa hrúbky materiálu a typu matice.
  • Materiál matice – oceľ, nerez alebo hliník podľa prostredia a podkladu.
  • Priemer otvoru a hrúbka podkladu – oba údaje uvádza výrobca matice a treba ich dodržať, inak spoj nebude držať.
  • Balenie – sady zvyčajne obsahujú kliešte, tŕne, náustky a kľúče v kufri, doplniť ich možno cez príslušenstvo pre náradie na nitovacie matice.
Na čo si dať pozor
Najčastejšie chyby sú tri. Prvou je nesprávny priemer otvoru – pri veľkom otvore sa matica pretáča, pri malom sa nedá vložiť. Druhou je nesprávne nastavený zdvih: pri slabom sa matica neroztvorí a spoj je voľný, pri prílišnom sa strhne závit alebo praskne telo matice. Treťou je nesúlad materiálov – hliníková matica v oceli vo vlhkom prostredí spôsobí elektrochemickú koróziu.
Pred sériou si osaďte skúšobný kus z rovnakého materiálu a hrúbky a nastavenie doladte. Tŕne udržiavajte čisté a mierne premazané, poškodený tŕň so strhnutým závitom hneď vymeňte. Ďalšie náradie do dielne nájdete v kategórii ručné náradie, napríklad kombinované kliešte, čiže kombinačky, alebo v ponuke ručných kliešťov na nitovacie matice.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo slúžia kliešte na nitovacie matice?
Na osadenie závitovej nitovacej matice do tenkého plechu, profilu alebo rúrky, kde sa nedá vyrezať plnohodnotný závit a nie je prístup z druhej strany. Matica sa v otvore stlačí a natvaruje, čím vznikne pevný závit prístupný z jednej strany. Používajú sa v karosárňach, pri výrobe nadstavieb, v rozvádzačoch aj pri opravách strhnutých závitov.
Aký je rozdiel medzi nitovacími kliešťami a kliešťami na nitovacie matice?
Klasické nitovacie kliešte spracúvajú slepé nity, teda nerozoberateľný spoj bez závitu. Kliešte na nitovacie matice osádzajú závitové matice, do ktorých sa potom skrutkuje skrutka a spoj sa dá kedykoľvek rozobrať. Náradie sa líši aj konštrukciou: namiesto čeľustí na tŕň nitu má vymeniteľný závitový tŕň a náustok pre každý rozmer závitu.
Aký otvor vyvŕtať pre nitovaciu maticu?
Priemer otvoru predpisuje výrobca matice a líši sa podľa jej veľkosti a typu. Dodržať treba aj rozsah hrúbky podkladu, pre ktorý je matica určená. Otvor vŕtajte kolmo, zbavte ho ostrapov a pred sériovou prácou osaďte skúšobný kus z rovnakého materiálu, aby ste overili nastavenie zdvihu.
Kedy sú lepšie akumulátorové alebo pneumatické kliešte?
Pri malom počte kusov a pri servisných zásahoch postačia ručné kliešte. Ak osádzate desiatky až stovky matíc denne alebo pracujete s väčšími závitmi, ručné náradie unaví obsluhu a sila osadenia začne kolísať. Vtedy je vhodnejšie akumulátorové alebo pneumatické riešenie, ktoré pracuje s konštantným nastavením a rovnomernou kvalitou spoja.