Typy a varianty
- Zakladací kľúč 1/2“ – základné prevedenie hlavice v krátkej aj predĺženej dĺžke. Šesťhranný profil dosadá na plochy matice a je šetrnejší k hranám, dvanásťhranný sa nasadí v dvojnásobnom počte polôh a oceníte ho tam, kde je málo miesta na prehmatnutie.
- Stupňovitý zakladací kľúč 1/2“ – nástavec so stupňovitým profilom, ktorý na jednom tele kombinuje viac veľkostí kľúča. Šetrí miesto v kufri aj čas pri striedaní rozmerov.
- Zakladací kľúč VDE 1/2“ – izolované prevedenie na prácu na zariadeniach pod napätím. Izolácia je overená podľa normy pre ručné náradie na prácu pod napätím a označenie na tele udáva menovité napätie, pre ktoré je nástroj určený.
Technické parametre
- Upínanie – vnútorný štvorhran 1/2“, teda 12,7 mm, s guľôčkovou aretáciou na strane pohonu. Rozmer je normalizovaný, takže hlavice sú zameniteľné medzi račňami rôznych značiek.
- Profil – šesťhranný pre maximálny prenos momentu a pre spoje s obitými hranami, dvanásťhranný pre rýchlejšie nasadenie. Pre poškodené a zaoblené hlavy existujú aj hlavice so špeciálne tvarovanými plochami, ktoré tlačia mimo hrán.
- Materiál a povrch – chróm-vanádiová oceľ s leštenou chrómovanou povrchovou úpravou. Ručné hlavice sú tvrdšie, ale krehkejšie než rázové, preto sa na uťahovač nehodia.
- Dĺžka – krátke prevedenie je tuhšie a hodí sa pod kapotu, predĺžené („hlboké“) obsiahne dlhší závit vytŕčajúci nad maticou, typicky pri strmeňoch a závitových tyčiach.
Ako vybrať
Riaďte sa veľkosťou spojov, ktoré najčastejšie rozoberáte. Pre osobné automobily a strojnú montáž pokryje bežný rozsah väčšinu práce, pre nákladnú a poľnohospodársku techniku siahnite po hlaviciach vo vyšších rozmeroch. Ak pracujete s malými spojmi v elektrotechnike a na jemnej mechanike, doplňte si sadu
nástrčných kľúčov ručných 1/4“, pre stredné momenty je vhodné prevedenie
3/8“. Kompletné zostavy s račňou a predlžovacími nadstavcami nájdete v kategórii
sady ručných nástrčných kľúčov.
Pre spoje, kde hlavica neprejde cez vyčnievajúcu rúrku alebo kde treba pridržať protikus, sú vhodné
prevlečné nástrčné kľúče. Na prácu s pneumatickým alebo akumulátorovým rázovým uťahovačom sú určené výhradne
nástrčné kľúče strojové 1/2“ z húževnatejšej ocele.
Použitie v praxi
Hlavicu nasaďte vždy celou hĺbkou, nie len špičkou – najviac obitých matíc vzniká tým, že hlavica sedí len na pár milimetroch hrany. Pri zaseknutých skrutkách nechajte najskôr pôsobiť odhrdzovač a namiesto nárazu skúste plynulý ťah dlhšou rukoväťou; predlžovanie račne rúrkou je rýchla cesta k jej zničeniu, na uvoľňovanie použite priebojník alebo račňu určenú na vyšší moment. Pri uťahovaní na predpísaný moment nasaďte hlavicu na momentový kľúč a nepoužívajte pritom predlžovací nadstavec s kĺbom, ktorý hodnotu skresľuje.
Chrómovaná ručná hlavica na rázovom uťahovači môže prasknúť a odletieť – je to najčastejšia príčina úrazov pri práci s golou. Rovnako nepoužívajte izolované VDE prevedenie ako bežnú hlavicu na hrubú prácu: poškodená izolácia stráca ochrannú funkciu a nástroj treba vyradiť.
Hlavice po práci utrite a nenechávajte ich zamastené v kufri – olej v spojení s brusným prachom vytvorí pastu, ktorá vyjazdí guľôčkovú aretáciu račne. Rozmery si v sade dopĺňajte priebežne; chýbajúca hlavica býva dôvod, prečo montér siahne po nesprávnej veľkosti a maticu obije.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi šesťhrannou a dvanásťhrannou hlavicou?
Šesťhranná hlavica dosadá na všetkých šesť plôch matice, rozloží silu na väčšiu plochu a menej obíja hrany. Je preto vhodnejšia na zatuhnuté a skorodované spoje aj na vysoké momenty. Dvanásťhranná sa dá nasadiť v dvojnásobnom počte polôh, čo pomáha v stiesnených miestach, kde sa dá račňou otočiť len o malý uhol. Za to však platí vyšším rizikom zaoblenia hrán.
Môžem ručnú hlavicu 1/2“ použiť na rázový uťahovač?
Nie. Ručné hlavice sú z tvrdšej, ale krehkejšej ocele s tenšou stenou a leštenou chrómovou vrstvou. Rázy z uťahovača v nich vyvolávajú trhliny a hlavica môže prasknúť a odletieť. Na uťahovač patria výhradne strojové, takzvané rázové hlavice, ktoré sú z húževnatejšej ocele, majú hrubšiu stenu a otvor pre poistný kolík alebo krúžok.
Kedy siahnuť po 1/2“ a kedy po menšom upínaní?
Veľkosť 1/2“ je určená na stredné až vysoké momenty – podvozky, hlavy valcov, kolesové skrutky, príruby a spoje zhruba od M8 vyššie. Pre jemnú mechaniku, elektrotechniku a drobné skrutky do M6 je praktickejšie upínanie 1/4“, ktoré sa dostane do úzkych miest a nehrozí pri ňom pretiahnutie. Medzistupeň 3/8“ je kompromis pre montáž motorových a karosárskych dielov.
Na čo si dať pozor pri izolovaných hlaviciach VDE?
Izolované prevedenie je určené na prácu na zariadeniach pod napätím a jeho ochranná funkcia závisí od neporušenej izolačnej vrstvy. Pred každým použitím nástroj vizuálne skontrolujte – praskliny, odreniny až na kov, zárezy či natavené miesta znamenajú vyradenie. Nepoužívajte ho na hrubú dielenskú prácu ani na uťahovač, izolácia nie je navrhnutá na rázy a na mechanické namáhanie.