Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Socket wrench, hand 3/8 inch

Nástrčný kľúč ručný 3/8“ je hlavica s vnútorným štvorhranným unášačom 9,5 mm, ktorá sa nasadí na račňu, vratidlo alebo predlžovací nadstavec. Rozmer 3/8“ je stredný člen medzi jemným 1/4“ a silovým 1/2“ – unesie podstatne vyšší moment než najmenší rad, ale hlavica a račňa zostanú dosť štíhle na to, aby sa dostali do stiesneného priestoru motora či rozvádzača.
V praxi je to najuniverzálnejší rad pre autoservisy, opravárov strojov, údržbárov, montérov vzduchotechniky aj elektrikárov. Pokrýva väčšinu skrutkových spojov na vozidlách, na poľnohospodárskej a stavebnej technike aj v strojárskej údržbe, kde by bol štvorhran 1/4“ už na hranici a gola sada s 1/2“ zbytočne hrubá.

Typy a varianty

Základ tvorí zakladací kľúč 3/8“, teda samotná hlavica v prevedení pre ručnú prácu. Dodáva sa v krátkom aj v predĺženom (hĺbkovom) tvare – dlhá hlavica sa nasadí na skrutku s dlhým presahom závitu a na svorníky, kde krátka nedosadne až po hlavu. Pre prácu na zariadeniach pod napätím je určený zakladací kľúč VDE 3/8“ s izoláciou na pracovnú časť.
Podľa tvaru otvoru sa hlavice delia na šesťhranné a dvanásťhranné. Šesťhran dosadá na väčšiu plochu a je bezpečnejší pri obťažne povoľovaných, zaoblených skrutkách. Dvanásťhran sa nasadzuje po 30° a hodí sa tam, kde račňa nemá dosť priestoru na rozkývanie. Samostatné vyhotovenia sú pre vnútorný šesťhran (imbus), profil torx a drážkový profil XZN. Doplnkom je nástavec na zapaľovacie sviečky s gumovou vložkou, ktorá sviečku pridrží pri vyberaní.

Technické parametre

  • Unášač: vnútorný štvorhran 3/8“, čiže 9,5 mm. Prechod na iné rady zabezpečia redukcie – z 3/8“ na 1/4“ smerom nadol a na 1/2“ smerom nahor.
  • Rozsah veľkostí: pre tento rad sa bežne dodávajú hlavice zhruba od 6 do 24 mm; menšie veľkosti patria skôr k radu 1/4“, väčšie k 1/2“.
  • Materiál: chróm-vanádová oceľ s leštenou chrómovou povrchovou úpravou. Ručná hlavica má tenšiu stenu a nie je určená na rázový uťahovák – na ten patrí strojové, spravidla čierne vyhotovenie z chróm-molybdénovej ocele.
  • Izolácia VDE: izolované náradie je určené na prácu pod napätím do 1000 V striedavých podľa normy radu EN 60900; každý kus prechádza kusovou skúškou.
  • Zaistenie: otvor unášača má jamku pre guľôčku račne alebo otvor pre poistný kolík a gumený krúžok pri strojovom použití.

Použitie v praxi

Hlavicu nasaďte vždy celou hĺbkou, nie len špičkou. Nasadenie „na pol hlavy“ je najčastejšou príčinou zaoblených šesťhranov, zvlášť pri hrdzavých spojoch. Pri povoľovaní zabratej skrutky ťahajte račňu plynule, bez trhania, a ak treba viac sily, predĺžte rameno vratidlom – nie nadstavcom na račňu, ktorú tým preťažíte.
Hlavice z ručného radu nepoužívajte na rázovom uťahováku. Kalená tenkostenná hlavica pri rázoch praská a úlomky odlietavajú; na túto prácu je určený nástrčný kľúč strojový 1/2“. Ak sa k matici nedostanete zhora, pretože cez ňu prechádza dlhý závit alebo trubka, siahnite po prevlečnom nástrčnom kľúči.
Pri práci pod napätím platí, že izolované musí byť celé náradie v dosahu ruky vrátane račne a nadstavcov – samotná izolovaná hlavica na neizolovanej račni ochranu nedáva. Susedné rady nájdete pod nástrčnými kľúčmi ručnými 1/4“ a 1/2“, ucelené zostavy pod sadami ručných nástrčných kľúčov. Nadradená kategória sú zakladacie kľúče, račne a sady v sekcii ručné náradie.

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi 1/4“, 3/8“ a 1/2“?
Ide o veľkosť štvorhranného unášača, teda o to, na akú račňu hlavica sadne. Rad 1/4“ má unášač 6,3 mm a je určený na jemné spoje a prácu v stiesnenom priestore. Rad 3/8“ s unášačom 9,5 mm je univerzálny stred. Rad 1/2“ s unášačom 12,5 mm prenesie najvyšší moment a používa sa na kolesá, podvozky a ťažké strojárske spoje.
Kedy použiť šesťhrannú a kedy dvanásťhrannú hlavicu?
Šesťhran dosadá na väčšiu plochu boku matice, preto lepšie znesie vysoký moment a menej zaobľuje hrany. Používajte ho na hrdzavé a zabraté spoje. Dvanásťhran sa nasadzuje po tridsiatich stupňoch, takže stačí menší priestor na pootočenie račne – hodí sa tam, kde sa nedá nasadiť v inej polohe, napríklad medzi hadicami v motorovom priestore.
Prečo sa ručná hlavica nesmie dať na rázový uťahovák?
Ručné hlavice sú z chróm-vanádovej ocele s tenšou stenou a tvrdším kalením, aby boli presné a mali leštený povrch. Rázy z uťahováka v nich vyvolávajú napätia, ktoré materiál nedokáže pohltiť, a hlavica praskne – najčastejšie pri unášači. Na uťahovák patria strojové hlavice z chróm-molybdénovej ocele s hrubšou stenou, ktoré sú húževnatejšie.
Stačí pri práci pod napätím izolovaná hlavica?
Nestačí. Izolovaná musí byť celá zostava, ktorej sa pri práci dotýkate – hlavica, račňa aj prípadný nadstavec. Izolovaná hlavica nasadená na bežnú chrómovanú račňu vedie prúd do ruky. Používajte len náradie určené na prácu pod napätím, pred každým použitím skontrolujte izoláciu na zárezy a popáleniny a poškodený kus vyraďte, nie opravujte.