Typy a varianty
- Kliešte na poistné krúžky – v dielni známe ako segrovky. Vyrábajú sa zvlášť na vonkajšie krúžky podľa DIN 471 a zvlášť na vnútorné podľa DIN 472, s rovnými aj zahnutými hrotmi.
- Inštalačné kliešte VDE – izolované náradie na prácu pod napätím. Vyhotovenia podľa EN 60900 sa kusovo skúšajú napätím 10 000 V a sú určené na prácu do 1000 V striedavých.
- Lemovacie kliešte – krimpovačky na lisovanie dutiniek a káblových ôk. Pre izolované dutinky podľa DIN 46228 časť 4 sa používajú profily, ktoré stlačia dutinku a zároveň aj plastový golier.
- Rúrkové kliešte a reťazové kliešte na rúrky – na uchopenie a otáčanie rúrok a okrúhlych dielov. Reťazové vyhotovenie obopne rúrku reťazou, takže zaberie aj na veľkých priemeroch a v stiesnenom priestore.
- Kliešte na ohýbanie rúrok – ohnú tenkostennú rúrku bez zalomenia prierezu; nenahraditeľné pri brzdových a palivových potrubiach.
- Kliešťový kľúč – čeľuste ostávajú pri zovretí rovnobežné, takže drží ako kľúč a neobrúsi hrany matice. Hodí sa na chrómované a pohľadové armatúry.
- Dierovacie kliešte – revolverová hlava s viacerými priemermi razníkov na kožu, remene, tesnenia a plachtovinu.
- Rabicové kliešte – na viazanie drôtu pri armatúre, pletive a rabicovej sieti; skrútia viazací drôt jedným pohybom.
Technické parametre
- Materiál – chróm-vanádiová alebo chróm-niklová nástrojová oceľ s indukčne kalenými pracovnými plochami; kalené sú práve britové hrany a hroty, telo ostáva húževnaté.
- Rukoväte – vsadené plastové návleky, dvojzložkové rukoväte s mäkkým úchopom alebo izolácia VDE; izolácia VDE je celistvá a bez poškodenia, inak náradie stráca ochrannú funkciu.
- Veľkosti – dĺžka klieští určuje páku a tým aj silu; pri poistných krúžkoch sa volí aj priemer hrotu podľa otvoru v krúžku.
- Tvar hrotov – rovné a zahnuté o 45° alebo 90° pre prácu v hlbokých drážkach a v zle prístupných miestach.
- Povrch – pochrómované, brúnované alebo lakované prevedenie; chróm lepšie odoláva vlhkosti, brúnovanie je menej klzké pri mastných rukách.
Ako vybrať špeciálne kliešte
Rozhodujúca je operácia, nie univerzálnosť. Pri poistných krúžkoch potrebujete presne rozlíšiť vonkajšie a vnútorné vyhotovenie a zvoliť priemer hrotu podľa otvoru v krúžku – hrubší hrot krúžok rozovrie a vystrelí ho, tenší sa zlomí. Pri lisovaní dutiniek musia profily klieští zodpovedať typu dutinky a prierezu vodiča, inak spoj nedrží. Pri práci pod napätím používajte výhradne izolované vyhotovenie a pred každým použitím skontrolujte, či izolácia nie je prasknutá alebo prepálená. Na chrómované armatúry voľte kliešťový kľúč s rovnobežnými čeľusťami, prípadne podložte čeľuste handrou.
Použitie v praxi
Špecializované kliešte nepoužívajte ako kladivo ani ako páčidlo – práve tenké hroty a presné profily sú ich najzraniteľnejšou časťou. Kĺb občas kvapnite olejom a pracovné plochy utrite dosucha, inak sa kliešte začnú zadierať. Pri práci s poistnými krúžkami noste ochranné okuliare; krúžok, ktorý vystrelí, letí prekvapivo ďaleko. Kliešte s otočnou alebo prestaviteľnou hlavou nastavte na potrebný rozsah ešte pred zaberaním, nie silou počas zovretia. Ďalšie typy klieští a pinziet nájdete v nadradenej kategórii
kliešte a pinzety.
Časté otázky(FAQ)
Aký je rozdiel medzi kliešťami na vonkajšie a vnútorné poistné krúžky?
Kliešte na vonkajšie krúžky podľa DIN 471 krúžok pri stlačení rukovätí rozovierajú, aby prešiel cez hriadeľ. Kliešte na vnútorné krúžky podľa DIN 472 pracujú opačne: pri stlačení rukovätí sa hroty priblížia a krúžok stlačia, aby vošiel do otvoru. Zámena nie je možná, preto sa oba typy kupujú v páre. Pri práci si vyberte hrot presne podľa priemeru otvoru v krúžku.
Čo znamená označenie VDE na kliešťach?
Ide o izolované ručné náradie určené na prácu na zariadeniach pod napätím. Vyhotovenia podľa EN 60900 sa kusovo skúšajú napätím 10 000 V a sú schválené na prácu do 1000 V striedavých. Izolácia musí byť celistvá – akákoľvek prasklina, prepálenie alebo odlúpnutie znamená, že sa náradie musí vyradiť. Izolované kliešte nikdy neupravujte a neskladujte ich pri zdroji tepla.
Ako vybrať lemovacie kliešte na dutinky?
Riaďte sa typom dutinky a prierezom vodiča. Pre izolované dutinky podľa DIN 46228 časť 4 potrebujete profil, ktorý stlačí kovovú časť aj plastový golier, pre neizolované postačí jednoduchší profil. Dôležitý je tvar lisovania – štvorhranný alebo šesťhranný – a rozsah prierezov, ktorý kliešte pokrývajú. Správne zalisovanie spoznáte tak, že sa dutinka nedá z vodiča stiahnuť rukou.
Kedy použiť kliešťový kľúč namiesto rúrkových klieští?
Kliešťový kľúč má hladké rovnobežné čeľuste, takže na matici alebo na chrómovanej armatúre nezanechá vrypy a nezaoblí hrany. Rúrkové a reťazové kliešte majú naopak ozubené čeľuste, ktoré sa do materiálu zahryznú, preto patria na rúrky, zhrdzavené spoje a tam, kde vzhľad nehrá rolu. Na pohľadové sanitárne prvky siahajte zásadne po kliešťovom kľúči.