Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Wire stripping pliers

Odizolovacie kliešte slúžia na presné odstránenie izolácie z káblov a vodičov bez toho, aby sa narušil samotný medený vodič alebo lanko. Elektrikári im hovoria aj odblankovacie či blankovacie kliešte a v praxi nahradili nožík aj bočné štípacie kliešte – rez je rovnaký pri každom vodiči a na izolácii nezostávajú zvyšky, ktoré by zhoršili kvalitu spoja.

Kategóriu ocenia elektroinštalatéri, technici slaboprúdu, servisní pracovníci, automechanici pri opravách kabeláže aj údržbári v priemysle. Odizolovacie kliešte na káble sú základom rozvádzačovej práce, zapájania zásuviek a svietidiel, výroby prepojok a všade tam, kde sa denne pripravujú desiatky koncov vodičov a záleží na rovnakej dĺžke odizolovania.

Typy a varianty

Ponuka sa delí podľa toho, ako sa kliešte nastavujú na priemer vodiča a či sa s nimi smie pracovať pod napätím.
  • Nastaviteľné odizolovacie kliešte – hĺbku rezu nastavíte skrutkou podľa hrúbky a materiálu izolácie. Sú univerzálne a zvládnu aj netypické izolácie, kde automatika naráža na svoje hranice.
  • Samonastavovacie (automatické) odizolovacie kliešte – snímací systém si sám nájde priemer vodiča, takže nastavenie prierezu odpadá. Pri sériovej práci sú výrazne rýchlejšie; nájdete ich v podkategórii odizolovacie kliešte samonastavovacie.
  • Modely VDE – izolované vyhotovenie podľa normy STN EN/IEC 60900, určené na prácu na živých častiach nízkeho napätia.
  • Pištoľové vyhotovenie – tvar rukoväte odľahčuje zápästie pri celodennom odizolovaní, pracovný rozsah dosahuje až 16 mm².
  • Kombinované nástroje – kliešte, ktoré okrem odizolovania zvládnu aj strihanie vodiča alebo lisovanie dutiniek; niektoré prijímajú zásobník s dutinkami v páse.
  • Príslušenstvo – náhradné nožové bloky, prídržné čeľuste a kazety, vďaka ktorým opotrebené kliešte nemusíte vyhodiť.

Ako vybrať odizolovacie kliešte

  • Pracovný rozsah v mm² – najdôležitejší údaj. Pre bytové inštalácie stačí bežný rozsah pre vodiče 0,5 – 6 mm², pre rozvádzače a priemysel sa hodí model s hornou hranicou okolo 16 mm².
  • Typ vodiča – plný drôt alebo lanko, jednožilový alebo viacžilový kábel; pre plášťové káble sa hodí nástroj s odplášťovacou funkciou.
  • Materiál izolácie – PVC, guma, silikón a teflón sa režú odlišne. Pri tvrdších izoláciách oceníte doladenie hĺbky rezu.
  • Izolácia proti napätiu – ak pracujete na zariadeniach pod napätím, vyberajte výhradne vyhotovenie VDE s testovaním podľa STN EN/IEC 60900.
  • Rukoväte – dvojkomponentné protišmykové rukoväte a pružina na rozovretie znižujú únavu ruky pri opakovanom cykle.
  • Dostupnosť náhradných dielov – nože sú spotrebný diel; možnosť ich vymeniť predĺži životnosť klieští o roky.

Použitie v praxi

Pri odizolovaní platí jednoduché pravidlo: vodič sa nesmie narezať ani natiahnuť. Narezané lanko sa pri ohybe zlomí a spoj sa časom zahreje, natiahnutý vodič stráca prierez. Preto kliešte najprv vyskúšajte na odrezku toho istého kábla a hĺbku rezu doladíte, kým izolácia neschádza jedným ťahom a meď zostáva bez rysky.
Odizolovanú dĺžku prispôsobte svorke – do skrutkovej svorky patrí len toľko holého vodiča, aby po dotiahnutí neprečnieval z krytu; pri pružinových svorkách sa riaďte značkou na module. Lanko pred vložením do svorky opatrite dutinkou a zalisujte, inak sa jednotlivé drôtiky rozstrapkajú.
V praktickej výbave elektrikára odizolovacie kliešte dopĺňajú kombinované kliešte, čiže kombinačky na hrubšie práce a kliešte na káble na čisté prestrihnutie silových vodičov. Pri meraní záťaže bez rozpojenia obvodu pomôžu prúdové kliešte. Ak vyberáte celú základnú výbavu, pozrite sortiment náradia pre elektro.
Pri montážnych prácach na plechových konštrukciách a rozvádzačoch sa hodia aj samosvorné kliešte na plech a ručné nitovacie kliešte. Kompletný prehľad nájdete v nadradenej kategórii ručné náradie.

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi nastaviteľnými a samonastavovacími odizolovacími kliešťami?
Pri nastaviteľných kliešťach určíte hĺbku rezu skrutkou podľa hrúbky izolácie, takže ich doladíte aj na netypické materiály. Samonastavovacie kliešte si priemer vodiča nájdu samy snímacím systémom a odizolujú bez akéhokoľvek nastavovania. Pri opakovanej sériovej práci sú rýchlejšie, pri tvrdých alebo neobvyklých izoláciách býva spoľahlivejšia manuálna verzia.
Ako odizolovať kábel bez poškodenia vodiča?
Vyskúšajte kliešte najprv na odrezku rovnakého kábla a doladzujte hĺbku rezu, kým izolácia neschádza jedným ťahom a na medi nezostáva ryska. Vodič neťahajte silou, kliešte držte kolmo na kábel. Narezané alebo natiahnuté lanko má menší prierez, spoj sa zahrieva a pri ohybe sa vodič láme.
Na čo sú odizolovacie kliešte VDE?
Vyhotovenie VDE má izolované rukoväte a telo skúšané podľa normy STN EN/IEC 60900, takže sa smie použiť pri práci na živých častiach nízkeho napätia. Bežné odizolovacie kliešte túto ochranu neposkytujú. Izoláciu pred každým použitím skontrolujte – prasknutý alebo prerezaný povlak znamená okamžité vyradenie nástroja.
Dajú sa v odizolovacích kliešťach vymeniť nože?
Áno, nože sú spotrebný diel a pri väčšine profesionálnych modelov sa dodávajú samostatne ako náhradný nožový blok. Vymeniť sa dajú aj prídržné čeľuste a kazety. Ak kliešte začnú nechávať na izolácii zvyšky alebo nariezavať vodič, býva to prvý príznak opotrebených nožov, nie chyby nastavenia.