Račňa na hroty 1/4“
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
- Špička: Na 1/4" profil so šesťhrannou hlavou v súlade s normou DIN 3126-C 6,3 a E 6,3
- Hlava: Extrémne kompaktná račňová hlava, jemné zúbkovanie, 64 zúbkov
- Povrch: Pochrómovaný
- 2-zložková rukoväť, extrémne úzke vyhotovenie, sklonené nadol o 10°
- Veľmi odolný dizajn, max. krútiaci moment až do 40 Nm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!