V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top
1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Malá nádoba, vysoká výdatnosť
Až 40 l peny z praktickej nádoby, ktorá sa jednoducho používa.
Vhodná na použitie v zimnom období
Možno taktiež aplikovať na neošetrený materiál a pri teplote okolia až do –5 °C
Vlastnosti testovaného produktu
- Zvuková izolácia spojov: Znižuje hladinu hluku (RST,w = 61 dB v súlade s normou DIN 52210)
- Tepelná vodivosť: Znižuje tepelné straty v súlade s normou DIN 52612
- Priepustnosť vzduchu: Zabraňuje prúdeniu vzduchu, testovaná v súlade s normou EN 1026
- Priepustnosť vodnej pary: Testovaná podľa normy DIN EN ISO 12572.
- Energetické úspory podľa nemeckej vyhlášky o úsporách energie (EnEV): Úspora nákladov za kúrenie o 6 %, podľa normy DIN 18055/EN 204
- Všeobecný certifikát o skúške vydaný stavebnými orgánmi: Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102, časť 1
Jemná a rovnomerná penová štruktúra
Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá
Odolnosť voči starnutiu
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Systémy na obvodové tesnenie v súlade s IFT certifikačným programom QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Spĺňa požiadavky RAL na strednú izolačnú vrstvu.
Na porézne a absorpčné podklady je potrebné aplikovať základný náter. Penu PURlogic® TOP možno používať v penových pištoliach PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4. Iné pištole nie sú kompatibilné!
Tabuľka prehľadu technických údajov pre Purlogic® PU peny a korku v spreji | |||||||||||||||||
Technické vlastnosti | Hlavná oblasť aplikácie | ||||||||||||||||
Produkt Würth Č. pol. | Výťažnosť peny až do… | Bez obsahu lepidla pri teplote +20 °C od… min. | Možno odrezať od... min. | Možno rozotierať od... min. (tvrdnutie) | Možno spracúvať pri teplote od … °C (podklad/prostredie) | Možno spracúvať pri teplote od … °C (teplota nádoby) | Odolnosť proti UV žiareniu | Trieda stavebného materiálu v súlade s normou DIN 4102 | Tepelné utesnenie medzi okenným rámom a stenou | Zvuková izolácia pre okenné spoje | Zvuková izolácia v dverových rámoch | Upevnenie a výplň dverových rámov | Výplň, utesnenie a izolácia dutín | Utesnenie a výplň spojov pre strešné prvky | Výplň otvorov pre potrubie | Osadenie kúpeľňovej a sprchovej vane | Spájanie schodiska |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | –5 | +5 | Nie | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | –15 | 0 | Nie | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | –5 | +5 | Nie | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nie | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nie | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nie | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Disperzný korok v spreji 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Áno | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nie | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nie | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
O = nie je vhodné ⎷ = vhodné |
Systémy na obvodové tesnenie v súlade s IFT certifikačným programom QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Vysokokvalitná izolácia a tmelenie okenných spojov, spojov okenných ríms, spojov stien, otvorov a dutín v stenách. Vizuálne potvrdenie montáže poskytuje farba.
Pred použitím 20-krát rázne pretrepte. Povrchy musia byť čisté, pevné a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Veľmi nasiakavé podklady ošetrite základným náterom. Pred aplikáciou peny sa lepené povrchy sa musia zvlhčiť. Ak sa nanáša viac vrstiev peny, vlhčenie opakujte. Nádobu úplne naskrutkujte do podložky pištole, neskrutkujte nadmerne a nenakláňajte. Po aplikácii sa pena naďalej rozpína. Rozstreknutú penu ihneď odstráňte čističom PURlogic Clean, obj. č. 0892 160. Po použití pištoľ a ventil dôkladne vyčistite. Otvorenú nádobu vždy ponechajte naskrutkovanú na pištoli. Obsah nádoby sa musí použiť v priebehu 4 týždňov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!