Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla
Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla - 1
Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla - 2
Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla - 3
Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Zásuvka 12 V 13-pólová S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Súčasťou dodávky je gumená podložka



13-kolíkový systém


  • Bajonetový konektorový systém

  • Prevádzková teplota: -40°C až +85°C

  • Menovitý prúd: max. 25 A (s vodičom 2,5 mm²)

  • Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO 11446

  • Skrutkovacie kontakty na vyššie namáhanie ťahom

Zodpovedá norme ISO 11446



Trieda ochrany IP 54