Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
15-kolíkový konektor Štandardné, 24 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

15-kolíkový konektor Štandardné, 24 V

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • S odľahčením ťažnej sily

  • Obsahuje 15 lisovaných kontaktov (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 12098