V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsahuje 15 lisovaných kontaktov (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Súčasťou balenia sú dve rôzne gumové tesnenia pre hadicové vedenia do Ø 15 mm alebo vlnité potrubie ND13 (menovitý priemer)
Schválené ADR, certifikované TÜV, vyhovuje norme ISO 12098
Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!