V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Jednozložková montážna pena PU MEGA
Pištoľová polyuretánová pena s vynikajúcou stabilitou a expanziou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pištoľová pena Mega je polyuretánový materiál určený na vypĺňanie a tesnenie. Vyššia expanzia sa získa vďaka procesu penenia reaktívnej tekutej zmesi a vytvrdzovania v dôsledku reakcie s vlhkosťou vo vzduchu.
- Na inštaláciu a tesnenie drevených, plastových a kovových dverových a okenných rámov a iných štruktúr
- Izolácia teplovodných potrubí, vaní, nádrží na horúcu vodu a chladiacich zariadení
- Na utesňovanie spojov, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi materiálmi, ako aj otvorov na vodovodné, vykurovacie a plynové potrubia a káblové vedenia
- Na škárovanie drevených konštrukcií
Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
- Očistite všetok prach, mastnotu a iné nečistoty z povrchu. Pred nanesením peny môže byť povrch mokrý, ale nie namrznutý alebo ľadový.
- Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Pri práci pri vyšších teplotách ako optimálna (+20 °C) nesmie rozdiel medzi teplotou obsahu fľaše a teplotou okolia prekročiť 5 °C.
- Zaskrutkujte fľašu na aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa reguluje stlačením spúšte vytláčacej pištole. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Na navlhčenie tmeleného priestoru odporúčame použiť rozprašovaciu fľašu naplnenú vodou. Ak je priemerná veľkosť medzery väčšia ako 5 cm, vyplňte iba časť priestoru – hrúbka vrstvy by mala byť max. 2 cm. Navlhčite čerstvo nanesenú penu a pokračujte vo vrstvení peny dovtedy, kým sa priestor nevyplní. Pena sa pri tvrdnutí rozťahuje, čo znamená, že na začiatok sa má vyplniť len 1/3 priestoru. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 35 %, penu výdatne zvlhčujte.
- Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Okamžite po aplikácii, čiže po odskrutkovaní fľaše z vytláčacej pištole, očistite vytláčaciu pištoľ pomocou PU čističa.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!