V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vylepšená ochrana proti striekajúcej vode a nečistotám
vďaka skrutkovému uzáveru
Prevádzková teplota: -40°C až +105°C
Max. menovitý prúd: 16 A
30 cm kábel 2,5 mm2 s puzdrom potiahnutým extrudovaným plastom
Zodpovedá norme ISO 4165
Trieda ochrany: IP 67
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!