Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
3-kolíkový konektor 6 V - 24 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

3-kolíkový konektor 6 V - 24 V

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Prevádzková teplota: -40 °C až +85 °C

  • Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm2), 16 A (s vodičom 1,5 mm2)

  • Kontakty skrutkového typu zvládnu vyššie namáhanie ťahom

  • Drážka v kryte pridržiava konektor v zásuvke

  • S dodatočným odľahčením ťažnej sily