V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
7-kolíkový konektor, 12 V
Závitové pripojenie s gumovým tesnením poskytuje ochranu pred postriekaním vodou a nečistotami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Závitové pripojenie je vhodné pre káble s priemerom 9,2 mm až 11,5 mm
Hliníková verzia s uvoľnením ťahaním kábla
7-kolíkový systém:
- Drážka v kryte pridržiava konektor v zásuvke
- Skrutkovacie kontakty na vyššie namáhanie ťahom
- Prevádzková teplota: -25°C až +75°C
- Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO1724
- Menovitý prúd: Max. 25 A (s vodičom 2,5 mm 2)
Zodpovedá norme ISO 1724 (verzia N)
Inštalácia na príves
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!