Zásuvka 12 V, 7-pólová
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zásuvka 12 V, 7-pólová
S vypínacím kontaktom zadného hmlového svetla
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
Zadné hmlové svetlo na ťažnom vozidle sa vypne, keď sa zapojí príves
7-kolíkový systém:
- Drážka v kryte pridržiava konektor v zásuvke
- Skrutkovacie kontakty na vyššie namáhanie ťahom
- Prevádzková teplota: -25°C až +75°C
- Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO1724
- Menovitý prúd: Max. 25 A (s vodičom 2,5 mm 2)
Zodpovedá norme ISO 1724 (verzia N)
Oblasť použitia
Montáž na ťažných vozidlách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!