Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Všeobecné údaje:
- Verzia N zodpovedá norme ISO 1185
- Verzia S zodpovedá norme ISO 3731
- Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO 1185 alebo ISO 3731
- Kontakt č. 1/31 ako vložka alebo čap zabraňuje zameneniu verzií N a S
Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm²), 16 A (s vodičom 1,5 mm²)
Súčasťou dodávky je gumená priechodka
Inštaluje sa na ťažné vozidlo a na príves alebo náves
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!