Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do dreva ASSY® 3.0, zinkovo-niklová povrchová úprava
Na výnimočné aplikácie v triedach využitia 1 a 2. Kombinácia robustnosti ocele s vynikajúcou ochranou proti hrdzi vďaka povrchu, ktorý je mimoriadne odolný proti korózii v atmosférach obsahujúcich soľ.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Odolnosť proti korózii je päťkrát vyššia ako u žltého pozinkovaného povrchu (500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN-EN ISO 9227)
- Tento povlak dodáva skrutke ASSY vysoko kvalitný vzhľad nehrdzavejúcej ocele
- Bez chrómu VI
Asymetrický závit
Zabraňuje pretáčaniu a uľahčuje skrutkovanie
Upnutie AW
Pre dokonalé upnutie hrotu
Frézovacie drážky
Pre čisté zahĺbenie – aj do armatúr
Čelová fréza
Menšie trenie na hriadeli (s priemermi 5 mm alebo viac a dĺžkami 70 mm alebo viac)
Prstencový alebo spájací závit
Na špičke, umožňuje skrutkovanie blízko okraja
Skrutky sa nesmú používať pre
- Drevo obsahujúce veľké množstvo kyseliny trieslovej
- Drevo impregnované pri vare za vysokého tlaku
- Priame zvetrávanie (trieda využitia 3)
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových hmoždinkách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.
Vhodná na použitie v exteriéroch v súlade s triedou využitia 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (kryté, otvorené konštrukcie)
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!