V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava adaptéra 6 v 2, profesionálna 2 ks
Táto súprava umožňuje ľahko zaistiť nadstavce napríklad na nástroje.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
2 namiesto 6 adaptérov
Vyberateľný štvorhranný kolík nadstavca sa hodí pre adaptéry podľa vašich potrieb, a preto nahrádza štandardné adaptéry Môžete ich použiť na zmenšenie, ako aj zväčšenie
Obsah balenia:
- 1 x veľkosť 1: 1/4 palcové až 3/4 palcové; dĺžka: 50 mm
- 1 x veľkosť 2: 3/8 palcové až 1/2 palcové; dĺžka: 65 mm
- V kombinácii je možné použiť aj 1/4 palcové až 1/2 palcové
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!