V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18 – 1/2" HT
Veľmi výkonný a ergonomický akumulátorový úderový skrutkovač s vysokým uťahovacím momentom vhodný na priemer skrutkovačov do M20.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Max. uťahovací moment 610 Nm
Obmedzená vhodnosť na výmenu pneumatík, žiadne sériové skrutkové spojenia
Ochrana proti preťaženiu
Minimalizuje riziko poškodenia zariadenia a batérie preťažením
Maximálny výkon s optimálnym chladením
Lepšia distribúcia výkonu štvorpólového motora v porovnaní s tradičným dvojpólovým motorom
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítium-iónová technológia
Nepretržitá kontrola kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
Skrutky do dreva/drevotriesky, doťahovanie matíc, valcových skrutiek, skrutkovacích kotvení a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!