V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Antihologramové leštidlo P30 Plus
Leštidlo s vysokolesklou povrchovou úpravou na trvalé odstraňovanie šmúh a hologramov na tmavých lakoch vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jedinečná prášková konzistencia z oxidu hliníka
- Jemné odstránenie so súčasným jedinečným zrkadlovým leskom
- Jednoducho odstraňuje ryhy po brúsení od zrnitosti P3000
Hustá konzistencia
- Leštidlo nešpliecha
- Úsporné
- Malá prašnosť
Môže sa aplikovať manuálne a pomocou stroja
Neobsahuje silikóny
Vzhľadom na chemické zloženie je tento leštiaci prostriedok bezpečný, keď sa používa podľa uvedených pokynov.
Odporúčaný kotúč: Oranžový leštiaci kotúč alebo návlek z jahňaciny
Na účel dosiahnutia optimálnej kvality povrchu bez vzniku mikroškrabancov sa prostriedok Anti-Hologram Polish Plus nesmie kombinovať s inými leštidlami alebo rozpúšťadlami. Nedodržanie týchto pokynov ruší platnosť záruky.
Pri teplote v rozsahu 15 – 25 °C možno pôvodné nádoby skladovať 24 mesiacov. Nádoby počas skladovania a prepravy chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.
Lakované povrchy v automobilovom priemysle, námornom alebo drevárskom priemysle. (náterové farby na báze rozpúšťadiel, jednozložkové a viaczložkové systémy, náterové farby na báze vody, práškové povrchové úpravy, bezfarebné laky odolné voči poškriabaniu). Nie je vhodný na matné laky.
Pred použitím fľašu dôkladne pretrepte.
Mäkkou leštiacou handričkou alebo leštiacou špongiou naneste rovnomernú vrstvu leštidla na lakovaný povrch a kruhovým pohybom vyleštite. Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien.
Mechanicky:
Povrch leštiaceho kotúča rovnomerne navlhčite pastou a malé množstvo naneste aj na povrch, ktorý sa má leštiť. Leštiaci kotúč priložte rovno na leštené miesto a spustite stroj. Plochu vyleštite primeraným tlakom, kým sa stopy po brúsení alebo nedokonalosti náteru neodstránia. Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!