V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická bezpečnostná spojka wSafe® 2000 S komfortným pripojením
Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálny prívod stlačeného vzduchu a hnacej sily pre spotrebiče na stlačený vzduch
Ventil s optimalizovaným prietokom umožňuje vysoký prietok až 2250 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady na energiu pre používateľa.
Vysoká ochrana a odolnosť voči korózii aj v náročných podmienkach
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Dlhá životnosť
Zaisťovacia objímka z kalenej ocele
Bezpečné rozpojenie jednou rukou
Bezpečnostná spojka s jednostupňovým odpojením uľahčuje odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacej objímky. Spojka sa automaticky odvzdušní a zabráni sa vymršteniu hadice.
Euro profily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami
Spojky série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!