V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zdravotnícka brašna Combination
Priestorovo úsporná brašna s autolekárničkou s obväzovým materiálom v súlade s normou DIN 13164:2022 a výstražným trojuholníkom podľa európskych noriem
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah balenia:
- 2x rúška na tvár typu I DIN EN 14683
- 1x rolka lepiacich náplastí DIN 13 019 – A, 5 x 2,5 cm
- 1x súprava náplastí, 14 ks, DIN 13 019
- 2x čistiaca utierka na pokožku
- 1x vrecko s obväzom DIN 13 151 – K
- 2x vrecko s obväzom DIN 13 151 – M
- 1x vrecko s obväzom DIN 13 151 – G
- 1x obväz DIN 13 152 – A
- 3x elastický obväz DIN 61 631 – MB – 8, viskóza/bavlna, 8 cm x 4 m
- 2x elastický obväz DIN 61 631 – MB – 6, viskóza/bavlna, 6 cm x 4 m
- 3x kompresný obväz 100 x 100 mm; 1 x 2 ks; papier v súlade s normou DIN 58953-2
- 1x trojcípa šatka DIN 13 168 – D
- 1x nožnice DIN 58 279 – A 145
- 1 termoizolačná prikrývka, zlatá/strieborná, 1 600 x 2 100 mm
- 4x veľké bezšvové PVC vinylové rukavice
- 1x brožúra prvej pomoci v 6 jazykoch
- 1x zoznam s obsahom balenia
Vysokokvalitná nylonová brašna s nepremokavou povrchovou vrstvou a zipsom na troch stranách
Obsah v súlade s normou DIN 13164:2022 + výstražný trojuholník podľa európskych noriem
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!