V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sekacie kladivo MH 10-SE
Najodolnejšie 10 kg (16,8 joulu) sekacie kladivo s dlhou prevádzkovou životnosťou pre náročné demolačné a prerážacie práce. Dodávané v robustnom prepravnom kufríku a s ďalšou rukoväťou, sprejom na údržbu a plochým sekáčom. S upínacím prvkom SDS-max.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dlhá životnosť
Špeciálne navrhnutý kalený držiak na nástroje s optimalizovaným tesnením proti prachu a vysokovýkonným motorom s výkonovou rezervou.
Vysoký výkon odstraňovania
Pribl. 490 kg betónu za 60 minút
Chráni kĺby
Ergonomická rukoväť s funkciou tlmenia vibrácií
Plynulo nastaviteľná frekvencia príklepu
Riadiaca elektronika umožňuje plynulé nastavenie frekvencie príklepu, aj pri zaťažení.
Konzistentná frekvencia príklepu a nárazová sila
Konštantná elektronika
Informácie k výmene uhlíka
Indikátor začne indikovať potrebu výmenu uhlíka pribl. 8 hodín vopred.
Zabraňuje sa tak možnému poškodeniu motora v dôsledku erodovaného uhlíka.
Automatické vypnutie uhlíkových kief
Práca bez námahy
12 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu na akýkoľvek pracovný uhol.
Maximálna elektrická bezpečnosť
Úplná izolácia
Jednoduché zasunutie nástroja
Automatický držiak umožňuje jednoduché zaistenie nástroja – stačí zasunúť a otočiť.
Jednoduché používanie
Veľký spínač na zapnutie/vypnutie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!