Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Značkovacia farba Neónový
Rýchloschnúca neónová farba na označovanie ciest a stavenísk
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednoduché používanie (aj s rukavicami)
- Vynikajúce pokrytie a žiarivosť (až 9 mesiacov)
- Vzdialenosť striekania 5 – 15 cm
- Rýchle schnutie, nesteká
- Vynikajúca priľnavosť, aj na mokrých povrchoch
- Použiteľný pri teplotách do -20 °C
- Skladovacia teplota: 15 až 25 °C
- Žiadne environmentálne ani zdravotné riziká
- Odnímateľný uzáver na špeciálne aplikácie
Predčíslia NB6S 006 XXX a NB6S 007 281
- Na označovanie cestných povrchov
- Nový uzamykací bezpečnostný uzáver bráni náhodnej aktivácii spreja
- Špeciálny hrot s variabilným uhlom na rozprašovanie hore dnom, so samočistiacou funkciou (nie je potrebné odvzdušňovať)
Predčíslie NB6S 007 XXX
- Dobrý na značenie na staveniskách alebo v lesníctve
- Špeciálny hrot rozprašuje do strany
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!