V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická čistiaca pištoľ TOP Gun PLUS
Profesionálna čistiaca pištoľ s prídavným extraktorom s pripojením na vysávač na čistenie všetkých povrchov vozidla.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dôkladné čistenie kombináciou cyklónového efektu a odsávania (extraktor)
- Na čistý a suchý povrch
- Extraktor na hĺbkové čistenie textílií
- Nečistoty sú nasávané ihneď
Šetrne čistí citlivé povrchy
- Odnímateľná kefa udržuje dostatočnú vzdialenosť od čisteného povrchu
- Nastaviteľný tlak vzduchu
Lepšia mobilita s 360° spojkou na stlačený vzduch
Ľahká aplikácia nad hlavou
Všestranný kryt s prídavným závitom
- Na zakrytie nádoby pre čistiacu pištoľ
- Môže sa použiť aj pre mnoho bežných fliaš s čistiacim prípravkom
Bezpečná, spoľahlivá a bezproblémová
- Pohon uložený na guličkových ložiskách vytvára cyklónový efekt
- Nízke opotrebovanie a nároky na údržbu
Na dosiahnutie najlepších výsledkov vyžaduje čistiaca pištoľ konštantný tlak vzduchu medzi 5,5 a 6,3 bar.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodné na čistenie čalúnenia a kobercov, panelov izbových dverí, prahov dverí, kabín vozidiel, ventilačných otvorov a diskov kolies.
Ľahko odstraňuje škvrny, zažltnutie od nikotínu, odtlačky chodidiel, pruhy posypovej soli, psiu srsť a iné nečistoty z interiéru a exteriéru vozidiel.
Použite s extraktorom na čistenie textílií
Povrch, ktorý sa má čistiť, najprv vyčistite vysávačom alebo kefou.
Potom naplňte nádobu TOP GUN PLUS príslušným čistiacim prostriedkom na odporúčaný zmiešavací pomer a pripojte TOP GUN PLUS k stlačenému vzduchu a tepovaciemu zariadeniu. Nastavte červenú páčku do zvislej polohy a rovnomerne vyčistite látku. Ak chcete sušiť, posuňte páčku do vodorovnej polohy, z čistiacej pištole bude prúdiť iba vzduch.
Použite bez extraktora na čistenie plastových povrchov
Povrch, ktorý sa má čistiť, najprv vyčistite vysávačom alebo kefou.
Vyberte extraktor a naskrutkujte kefu na čistiacu pištoľ. Potom naplňte nádobu príslušným čistiacim prostriedkom s odporúčaným zmiešavacím pomerom a pripojte zariadenie TOP GUN PLUS k stlačenému vzduchu. Nastavte červenú páčku do zvislej polohy a rovnomerne vyčistite povrch krúživými pohybmi z maximálnej vzdialenosti 1 až 3 cm a pod uhlom približne 45°.
Ak materiál zostáva vlhký, vlhkosť sa môže odstrániť pomocou utierky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!