V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická čistiaca pištoľ TOP Gun
Profesionálna čistiaca pištoľ na čistenie povrchov vozidla.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dôkladné a účinné čistenie
- Mikrorozprašovanie umožňuje efektívne využitie čistiaceho prostriedku
- Prívod vzduchu a čistiaceho prostriedku sa dá nastaviť manuálne
Bezpečná, spoľahlivá a bezproblémová prevádzka
- Pohon na guľôčkových ložiskách vytvára vírivý efekt
- Nízke opotrebovanie a nároky na údržbu
Flexibilný kĺbový spoj ideálny pre ťažko dostupné miesta
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodná na čistenie čalúnenia a kobercov, panelov izbových dverí, prahov dverí, kabín vozidiel a diskov kolies.
Ľahko odstraňuje škvrny, zažltnutie od nikotínu, odtlačky chodidiel, pruhy posypovej soli, psiu srsť a iné nečistoty z interiéru a exteriéru vozidiel.
Povrch, ktorý sa má čistiť, najprv vyčistite vysávačom alebo kefou.
Potom naplňte nádrž zariadenia TOP Gun príslušným čistiacim prostriedkom s odporúčaným zmiešavacím pomerom a pripojte zariadenie TOP Gun k stlačenému vzduchu (optimálny prívod: 8 bar). Nastavte guľový ventil do zvislej polohy (OTVORENÝ) a pomaly a rovnomerne vyčistite materiál, pričom pracujte kruhovým pohybom. Ak chcete povrch vysušiť, nastavte guľový ventil naspäť do vodorovnej polohy (ZATVORENÝ), v ktorej z čistiacej pištole vychádza len vzduch. Ak materiál zostáva vlhký, vlhkosť sa môže odstrániť pomocou utierky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!