Odstraňuje koróziu a usadeniny kalu v chladiacom okruhu
Čistá chladiaca sústava zvyšuje spoľahlivosť prevádzky.
Neutralizuje usadeniny vodného kameňa
Nová chladiaca kvapalina je chránená pred znečistením starými usadeninami nečistôt.
Kompatibilný s nemrznúcou zmesou
Zásaditý s rozsahom pH 9 – 11
Kompatibilný so všetkými materiálmi používanými na výrobu chladiča.
Odstraňuje usadeniny v chladiacom okruhu a čistí znečistenú chladiacu sústavu. Možno tak napríklad odstrániť zvyšky oleja, ktorý do sústavy vnikol pri poškodení hlavy valcov. Čistič chladiča možno preventívne používať pri každej výmene chladiacej kvapaliny.
250 ml postačuje na 10 l chladiacej vody. 1000 ml postačuje na 40 l chladiacej vody.
Čistič nie je vhodný na používanie počas jazdy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na odstránenie zníženia chladiaceho výkonu pri opravách chladiča a údržbe chladiacej sústavy.
Obsah nádoby pridajte do chladiacej vody. Otvorte ventily kúrenia. Motor pri prevádzkovej teplote nechajte spustený približne 30 minút. Usadeniny uvoľnené prostriedkom na čistenie chladiča sa musia vypláchnuť vodou. Vyplachovanie sa vykonáva bez demontáže termostatu. Odporúča sa vymeniť diely zasiahnuté olejom, ako je vyrovnávacia nádrž a vodné hadice. Chladiacu sústavu po vyčistení naplňte vodou, odvzdušnite a skontrolujte jej tesnosť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!