Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistič povrchov
Na údržbu a intenzívne čistenie všetkých umývateľných povrchov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Univerzálny, vysoko koncentrovaný, viacúčelový čistič povrchov na každodenné intenzívne čistenie všetkých povrchov neprepúšťajúcich vodu
- Čistiaci účinok možno dosiahnuť aj pri aplikovaní v nízkych koncentráciách
- Tento čistič je šetrný k materiálom, rýchlo schne, nezanecháva škvrny a udržiava prirodzený vzhľad vyčistených povrchov
- S príjemnou a sviežou vôňou
- Jednoducho odstraňuje olej a mastnotu, mastné sadze, zvyšky mastí, čerstvé stopy po písaní perom
Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu, krycie nátery a podlahové krytiny, napr. drevo a korok.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Vhodný na všetky materiály a povrchy neprepúšťajúce vodu, ako sú napr. plast, obkladačky, sklo, glazúrované a lakované povrchy, prírodný a umelý kameň, okná, okenné rámy, nehrdzavejúca oceľ, hliník atď.
Bežné znečistenie: pribl. 20 – 40 ml v 10 l studenej vody
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!