V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Čistič vstrekovania naftových motorov
Na čistenie všetkých bežných naftových motorov osobných a nákladných vozidiel.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na čistenie vstrekovacieho čerpadla a dýzy
- Uvoľňuje a odstraňuje usadeniny, a to aj v mikroveľkostiach
- Zabezpečuje čisté spaľovanie
Neutralizuje a viaže kyslú skondenzovanú vodu
- Chráni palivový systém pred koróziou
- Čistí a chráni od nádrže až po spaľovací priestor
Zvyšuje cetánové číslo a znižuje „klepanie“ spôsobené palivom
Koncentrát aktívneho činidla na syntetickej báze, ktorý zodpovedá zloženiu vnútroštátneho a medzinárodného naftového paliva.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Po všetkých opravách vstrekovacieho systému a motora
- Po všetkých tuningových prácach
- Pri problémoch so štartovaním
Obsah nádoby pridajte do nádrže po ukončení všetkých opravných prác na vstrekovacom systéme a motore. Na 30 až 50 litrov nafty postačuje 300 ml. Na 200 litrov postačuje 1 000 ml.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!