V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou Z
DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2, upnutie PZ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!