V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit
ISO 980, oceľ, trieda pevnosti 10, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (P3E)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ochrana pred stratou stlačením tela matice
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 10513. Existuje istá obmedzená podobnosť (závit M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | zmenená výška matice | šírka plochých častí sa zmenila pre M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7042 | trieda pevnosti 5 odstránená | norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!