V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovovou vložkou) s jemným závitom
DIN 982, galvanizovaná oceľ 8, modrá pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 10512. Niektoré prvky sú podobné (Závit M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!